OBO BETTERMANN - OBO1199889 2058FW M 34 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 28...34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012195442271
Artikelnummer
OBO1199889
Herstellernummer
1199889
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
28...34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199889 - 2058FW M 34 DD CONTROCOPPA 28-34MM


