OBO BETTERMANN - OBO1199870 2058FW M 28 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22...28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012195442219
Artikelnummer
OBO1199870
Herstellernummer
1199870
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22...28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Controcoppa 22-28mm, St, FT


