OBO BETTERMANN - OBO1199854 2058FW M 16 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 12...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012195442097
Artikelnummer
OBO1199854
Herstellernummer
1199854
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
12...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Controcoppa 12-16mm, St, FT


