Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199846 2058FW M 12 DD CONTROCOPPA METALLO - 1199846

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199846 2058FW M 12 DD CONTROCOPPA METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195442035

Artikelnummer

OBO1199846

Herstellernummer

1199846

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

8...12 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Controcoppa 8-12mm, St, FT