OBO BETTERMANN - OBO1198100 2058UW 100 LGR CONTROCOPPA - 1198100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 90...100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Packung
25 ST
EAN
4012196636303
Artikelnummer
OBO1198100
Herstellernummer
1198100
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
90...100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.