OBO BETTERMANN - OBO1198090 2058UW 90 LGR CONTROCOPPA - 1198090
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 82...90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Packung
25 ST
EAN
4012196636297
Artikelnummer
OBO1198090
Herstellernummer
1198090
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
82...90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.