Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1198076 2058UW 76 LGR CONTROCOPPA - 1198076

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1198076 2058UW 76 LGR CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 70...76 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 76 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196636273

Artikelnummer

OBO1198076

Herstellernummer

1198076

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

70...76 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

76 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.