Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1198064 2058UW 64 LGR CONTROCOPPA - 1198064

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1198064 2058UW 64 LGR CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 58...64 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196636235

Artikelnummer

OBO1198064

Herstellernummer

1198064

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

58...64 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

64 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.