Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1198058 2058UW 58 LGR CONTROCOPPA - 1198058

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1198058 2058UW 58 LGR CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 52...58 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 58 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196676491

Artikelnummer

OBO1198058

Herstellernummer

1198058

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

52...58 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

58 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.