Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1198034 2058UW 34 LGR CONTROCOPPA - 1198034

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1198034 2058UW 34 LGR CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 28...34 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196676422

Artikelnummer

OBO1198034

Herstellernummer

1198034

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

28...34 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

34 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.