Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1198022 2058UW 22 LGR CONTROCOPPA - 1198022

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1198022 2058UW 22 LGR CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 16...22 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196676378

Artikelnummer

OBO1198022

Herstellernummer

1198022

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

16...22 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.