Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1187844 BSW1K52 A2 STAFFA REGGICAVO - 1187844

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1187844 BSW1K52 A2 STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 46...52 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196854868

Artikelnummer

OBO1187844

Herstellernummer

1187844

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

46...52 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Für Rohrgröße (metrisch):

52

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Kunststoff

Werkstoffgüte der Schelle:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Wanne:

unbehandelt

Werkstoffgüte der Wanne:

Polypropylen (PP)

Mit Gegenwanne:

nein

Werkstoffgüte der Schraube:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Staffa reggicavo ancoraggio tipo W, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilati angolari fino a < 40 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.