OBO BETTERMANN - OBO1187408 BSF1M16 FT STAFFA REGGICAVO - 1187408
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 12...16 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
4012196853410
Artikelnummer
OBO1187408
Herstellernummer
1187408
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
12...16 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


