Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1187220 BSN1K28 FT STAFFA REGGICAVO - 1187220

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1187220 BSN1K28 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 22...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196852819

Artikelnummer

OBO1187220

Herstellernummer

1187220

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

22...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

28

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Kunststoff

Oberflächenschutz Wanne:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte der Wanne:

Polypropylen (PP)

Mit Gegenwanne:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo N, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per asola 11 - 12 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.