OBO BETTERMANN - OBO1186782 BSU1K82 FT STAFFA REGGICAVO - 1186782
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 76...82 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012196851164
Artikelnummer
OBO1186782
Herstellernummer
1186782
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
76...82 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
82
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


