OBO BETTERMANN - OBO1186730 BSU2K34 FT STAFFA REGGICAVO - 1186730
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 28...34 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
4012196850921
Artikelnummer
OBO1186730
Herstellernummer
1186730
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
28...34 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
34
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


