OBO BETTERMANN - OBO1186710 BSU2K16 FT STAFFA REGGICAVO - 1186710
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 12...16 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
4012196850792
Artikelnummer
OBO1186710
Herstellernummer
1186710
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
12...16 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


