OBO BETTERMANN - OBO1186703 BSU2K12 FT STAFFA REGGICAVO - 1186703
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 8...12 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
4012196850747
Artikelnummer
OBO1186703
Herstellernummer
1186703
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
8...12 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
12
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


