OBO BETTERMANN - OBO1186662 BSU1M64 A4 STAFFA REGGICAVO - 1186662
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 58...64 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012196850624
Artikelnummer
OBO1186662
Herstellernummer
1186662
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
58...64 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Für Rohrgröße (metrisch):
64
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Mit Gegenwanne:
nein
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


