Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1186649 BSU1M52 A4 STAFFA REGGICAVO - 1186649

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1186649 BSU1M52 A4 STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 46...52 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196850563

Artikelnummer

OBO1186649

Herstellernummer

1186649

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

46...52 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Für Rohrgröße (metrisch):

52

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte der Schelle:

sonstige

Oberflächenschutz Wanne:

unbehandelt

Mit Gegenwanne:

nein

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Staffa reggicavo con base a U, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 18-22 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.