Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1186423 BSH2K28 ALU STAFFA REGGICAVO - 1186423

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1186423 BSH2K28 ALU STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 22...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196848256

Artikelnummer

OBO1186423

Herstellernummer

1186423

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

22...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Für Rohrgröße (metrisch):

28

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Kunststoff

Werkstoffgüte der Wanne:

Polypropylen (PP)

Mit Gegenwanne:

nein

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Staffa reggicavo con ancoraggio a testa di martello, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa.