OBO BETTERMANN - OBO1186416 BSH1K22 ALU STAFFA REGGICAVO - 1186416
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 16...22 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
100 ST
EAN
4012196848195
Artikelnummer
OBO1186416
Herstellernummer
1186416
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
16...22 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Für Rohrgröße (metrisch):
22
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Mit Gegenwanne:
nein
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige


