OBO BETTERMANN - OBO1186129 BSH1M34 A2 STAFFA REGGICAVO - 1186129
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 28...34 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012196849017
Artikelnummer
OBO1186129
Herstellernummer
1186129
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
28...34 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Für Rohrgröße (metrisch):
34
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Gegenwanne:
nein
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


