OBO BETTERMANN - OBO1186049 BSH1M52 FT STAFFA REGGICAVO - 1186049
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 46...52 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
4012196848737
Artikelnummer
OBO1186049
Herstellernummer
1186049
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
46...52 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
52
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


