OBO BETTERMANN - OBO1174630 2056 E 44 FT STAFFA REGGICAVO - 1174630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 40...44 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
4012195500476
Artikelnummer
OBO1174630
Herstellernummer
1174630
Hersteller
OBO
Spannbereich:
40...44 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
ja
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


