Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1174606 2056 E 31 FT STAFFA REGGICAVO - 1174606

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1174606 2056 E 31 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 28...31 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195500353

Artikelnummer

OBO1174606

Herstellernummer

1174606

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

28...31 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo per 3 cavi unipolari 28-31mm, St, FT