Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1174568 2056UE37 FT STAFFA REGGICAVO - 1174568

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1174568 2056UE37 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 34...37 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195072614

Artikelnummer

OBO1174568

Herstellernummer

1174568

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

34...37 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo per 3 cavi unipolari 34-37mm, St, FT