Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1174525 2056UE40 FT STAFFA REGGICAVO - 1174525

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1174525 2056UE40 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 37...40 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195451334

Artikelnummer

OBO1174525

Herstellernummer

1174525

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

37...40 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Kunststoff

Werkstoff der Gegenwanne:

Kunststoff

Oberflächenschutz Wanne:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte der Wanne:

Polypropylen (PP)

Mit Gegenwanne:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Corpo staffa, vite e contropiastra in acciaio zincato a caldo per immersione, coppa premente e controcoppa in polipropilene, privo di alogeni, grigio chiaro RAL 7035. Fornitura completa di contropiastra e controcoppa.