OBO BETTERMANN - OBO1167062 BSSASM16 A2 STAFFA REGGICAVO - 1167062
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 12...16 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
50 ST
EAN
4012197374938
Artikelnummer
OBO1167062
Herstellernummer
1167062
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
12...16 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff der Gegenwanne:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Gegenwanne:
ja
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


