Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1167058 BSSASM12 A2 STAFFA REGGICAVO - 1167058

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1167058 BSSASM12 A2 STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

4012197374914

Artikelnummer

OBO1167058

Herstellernummer

1167058

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

8...12 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Für Rohrgröße (metrisch):

12

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte der Schelle:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff der Gegenwanne:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Wanne:

unbehandelt

Werkstoffgüte der Wanne:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mit Gegenwanne:

ja

Werkstoffgüte der Schraube:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Staffa reggicavo ancoraggio tipo N, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il collegamento elettrico della calza schermante di cavi schermati. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 11 - 12 mm. Con vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Lo schermo per cavi può essere utilizzato anche per la compensazione del potenziale, purché le due estremità siano collegate al potenziale di riferimento. Controcoppa compresa nella fornitura.