Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1158357 BSRS1M34 FT STAFFA REGGICAVO - 1158357

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1158357 BSRS1M34 FT STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 28...34 mm

  • Montageart - Rundprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4012197366124

Artikelnummer

OBO1158357

Herstellernummer

1158357

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

28...34 mm

Montageart:

Rundprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

34

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Stahl

Oberflächenschutz Wanne:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo RS, coppa premente in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilati tondi o su tubi. Con vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Adatta per tutti i profilati tondi o tubi dal diametro fino a 22 mm. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.