OBO BETTERMANN - OBO1148306 MS41HB M6X30 ZL VITE TESTA A MARTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Länge - 34.5 mm
Geeignet für Montageschiene - ja
Packung
50 ST
EAN
4012196490059
Artikelnummer
OBO1148306
Herstellernummer
1148306
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Vite con testa a martello per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141


