Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1148008 CL20HB M5X25 ZL VITE TESTA A MARTELLO - 1148008

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1148008 CL20HB M5X25 ZL VITE TESTA A MARTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Länge - 21.1 mm

  • Geeignet für Montageschiene - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196488704

Artikelnummer

OBO1148008

Herstellernummer

1148008

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Gewindemaß (metrisch):

5

Länge:

21.1 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Bullone con testa a martello per l'impiego con profilati CL2008