OBO BETTERMANN - OBO1147214 MS41SN M10 ZL DADO SCORREVOLE - 1147214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Mit Feder - nein
Packung
50 ST
EAN
4012196489879
Artikelnummer
OBO1147214
Herstellernummer
1147214
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147214 - MS41SN M10 ZL DADO SCORREVOLE


