Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1147206 MS41SN M6 ZL DADO SCORREVOLE - 1147206

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1147206 MS41SN M6 ZL DADO SCORREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196489855

Artikelnummer

OBO1147206

Herstellernummer

1147206

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Dado scorrevole per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141