OBO BETTERMANN - OBO1147056 ACMSN M6 ZL DADO SCORREVOLE - 1147056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindemaß (imperial) - sonstige
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
4012196488810
Artikelnummer
OBO1147056
Herstellernummer
1147056
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Einklickbar:
ja
Dado scorrevole OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1147056 - ACMSN M6 ZL DADO SCORREVOLE M6


