Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1124792 GMS 6 KD FT PIASTRA TRIANGOLARE - 1124792

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1124792 GMS 6 KD FT PIASTRA TRIANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196559824

Artikelnummer

OBO1124792

Herstellernummer

1124792

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Giunto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1124792 - GMS 6 KD FT PIASTRA DI GIUNZIONE