Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1124695 GMS 4 VP T A2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 1124695

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1124695 GMS 4 VP T A2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - T-Verbinder

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195804956

Artikelnummer

OBO1124695

Herstellernummer

1124695

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

T-Verbinder

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Piastra di giunzione con 4 fori per il collegamento a T di profilati 41 x 41 mm e 41 x 21 mm.