OBO BETTERMANN - OBO1124693 GMS 3 VP L A2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 1124693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195804949
Artikelnummer
OBO1124693
Herstellernummer
1124693
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


