OBO BETTERMANN - OBO1124685 GMS 2 VP A2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 1124685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Innenverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195804901
Artikelnummer
OBO1124685
Herstellernummer
1124685
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


