OBO BETTERMANN - OBO1124667 GMS 3 VW 45 FT STAFFA DI COLLEGAMENTO - 1124667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195486138
Artikelnummer
OBO1124667
Herstellernummer
1124667
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Angolare di collegamento 45°, con 3 fori 103x50x40x5, St, FT


