Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1124659 GMS 2 VW 90 FT STAFFA DI COLLEGAMENTO - 1124659

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1124659 GMS 2 VW 90 FT STAFFA DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195580614

Artikelnummer

OBO1124659

Herstellernummer

1124659

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Angolare di collegamento 90°, con 2 fori 54x54x40x5, St, FT