OBO BETTERMANN - OBO1124653 GMS 3 VP L FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 1124653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195486060
Artikelnummer
OBO1124653
Herstellernummer
1124653
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra di giunzione Forma a L 90x90x40x5, St, FT


