OBO BETTERMANN - OBO1124651 GMS 5 VP FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 1124651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195486053
Artikelnummer
OBO1124651
Herstellernummer
1124651
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


