OBO BETTERMANN - OBO1124647 GMS 3 VP FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 1124647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
20 ST
EAN
4012195486039
Artikelnummer
OBO1124647
Herstellernummer
1124647
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Giunto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1124647 - GMS 3 VP FT PIASTRA GIUNZ. 150X40X5 FT


