Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1124643 GMS 1 VP FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 1124643

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1124643 GMS 1 VP FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195486015

Artikelnummer

OBO1124643

Herstellernummer

1124643

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1124643 - GMS 1 VP FT PIASTRA GIUNZ. 40X40X5 FT