Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1123049 MS4141P3000A4 PROFILATO A C - 1123049

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1123049 MS4141P3000A4 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195907213

Artikelnummer

OBO1123049

Herstellernummer

1123049

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

2.48 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1123049 - MS4141P3000A4 PROFILATO