Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1123023 MSL4141PP3000A4 PROFILATO A C - 1123023

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1123023 MSL4141PP3000A4 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195698401

Artikelnummer

OBO1123023

Herstellernummer

1123023

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

14 mm

Gewicht:

1.79 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.