Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1123016 MSL4141PP3000A2 PROFILATO A C - 1123016

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1123016 MSL4141PP3000A2 PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195698340

Artikelnummer

OBO1123016

Herstellernummer

1123016

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.132 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

5.882 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.513 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.686 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.