OBO BETTERMANN - OBO1122980 MSL4141P3000A2 PROFILATO A C - 1122980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
3 M
EAN
4012195698210
Artikelnummer
OBO1122980
Herstellernummer
1122980
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
2.01 kg


